Positionneur RS Befi POWER66.0,6


Power 66 positionneur à table rotative

Références
rs befi :POWER66.0,6
rubix :I202-7135805
POSITIONNEUR POWER 66 + PEDALE VITESSE 0,6 A 6 TRS/MN
Résumé technique
Typeà table rotative
ModèlePOWER 66
CapacitéHorizintale : 100kg - Veritcale : 50 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POSITIONNEUR POWER 66 + PEDALE VITESSE 0,6 A 6 TRS/MN


POWER 66 : Positionneur à table rotative. Capacité 100 Kg. Rotation avec moteur à courant continu. Inclinaison manuelle.

Applications

Matériel de positionnement pour le soudage.

Informations techniques


Attributs
Typeà table rotative
ModèlePOWER 66
CapacitéHorizintale : 100kg - Veritcale : 50 kg
Dimension plateau470x400x350 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 932,12 HT
/ unité
2 318,54 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours