Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 10SPB500
Poulie 10 gorges SPB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :10SPB500
Rubix :C600-1271503
Fabricant :856847
EAN :3660338121296


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 500 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
Documents
Détails articles : POULIE 10G SPB 500 MA 4545
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 500 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 10 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 196 mm |
| Diamètre extérieur | 507 mm |
| Largeur | 114 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
691,71 € HT
/ unité
830,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours