Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPB170
Poulies 5 Gorges SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :05SPB170
Rubix :C600-1271278
Fabricant :856606
EAN :3660338118913


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 170 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
Détails articles : POULIE 5G SPB 170 MA 3020
Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25
Points forts
Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie en V
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 170 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 5 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 101 mm |
| Diamètre extérieur | 177 mm |
| Largeur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,13 € HT
/ unité
68,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h