Poulie crantée HTD pour alésage cylindrique Mecaline 72-5M-25

Poulie crantée HTD pour alésage cylindrique

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :72-5M-25
Rubix :X600-1475011
Fabricant :890163
EAN :3660338427145
POULIE DENTEE HTD 72-5M-25
Résumé technique
Profil5m
Nombre de dents72
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 72-5M-25


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD 72-5M-25

Informations techniques


Attributs
Profil5m
Nombre de dents72
Largeur courroie25 mm
Matièrealuminium
Type6w
Diamètre de référence114,59 mm
Diamètre extérieur113,45 mm
Largeur totale40,5 mm
Diamètre du moyeu45 mm
Pré-perçage8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,15 HT
/ unité
54,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours