Poulie crantée HTD pour alésage cylindrique Sati 08M3040
Poulies dentées HTD 8M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :08M3040
Rubix :9692-1218552

Résumé technique
| Profil | prealésage |
|---|---|
| Nombre de dents | 40 |
| Largeur courroie | 30 mm |
Documents
Détails articles : POULIE DENTEE HTD 40DT 8M30 AC
Les matières utilisées pour leur fabrication ont été choisies selon dimensions et type de poulie comme indiqué dans la liste qui suit:Fonte EN-GJL-250 UNI EN 1561Acier C45 E UNI EN 10083-1Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4Les poulies sont livrées avec un petit préalesage cylindrique pour permettre au client de l'adapter à ses propres nécessités, en outre pour les types de poulies les plus demandés sont disponibles soit la poulie avec logement pour moyeux amovible soit à barreaux dentées.
Informations techniques
Attributs
| Profil | prealésage |
|---|---|
| Nombre de dents | 40 |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Matière | acier brui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,51 € HT
/ unité
54,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours