Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPZ132

Poulies 5 Gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :05SPZ132
Rubix :C600-1271331
Fabricant :856659
EAN :3660338119446
POULIE 5G SPZ 132 MA 2517

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence132 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 5G SPZ 132 MA 2517


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence132 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Nombre de rainures5
Type8
Largeur de couronne64 mm
Diamètre extérieur136 mm
Largeur45 mm
190,80 € HT
/ 6 unités
228,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours