Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo ASCF-T-S6-Z

Porte etiquette

Voir les informations techniques

Références

Festo :ASCF-T-S6-Z
Rubix :0326-2557428
Fabricant :8106532
EAN :4052568457327
PORTE ETIQUETTE ASCF-T-S6-Z

Résumé technique

Typesupport pour plaques signalétiques ascf

Détails articles : PORTE ETIQUETTE ASCF-T-S6-Z


Le support pour plaques signalétiques ASCF de la marque FESTO est un élément de montage destiné au marquage durable et lisible des composants pneumatiques, tels que les vérins, les vannes, les unités de préparation d'air ou d'autres éléments d'automatisation.
Support pour plaques signalétiques ASCF

Points forts

Durabilité et résistance – fabriqués à partir de matériaux résistants à l'abrasion, à l'humidité et aux produits chimiques. Lisibilité des marquages – permettent de placer facilement des étiquettes, des codes QR, des numéros de catalogue, etc. Montage rapide – sans outils.
Différentes variantes – adaptées à différents diamètres et types de composants FESTO.
Esthétique et ordre – améliorent l'identification et la maintenance des équipements dans les installations industrielles.

Applications

Marquage des vérins pneumatiques (par exemple ADVU, ADN, DSNU)
Identification des vannes et des ensembles de préparation d'air
Systèmes de suivi des composants dans les lignes de production
Facilitation de la maintenance et de la documentation technique

Informations techniques


Attributs
Typesupport pour plaques signalétiques ascf
24,44 € HT
/ unité
29,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours