Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VACF-B-C1-1A
VACF Bobine magnétique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VACF-B-C1-1A
Rubix :0326-2562622
Fabricant :8030813
EAN :4052568280956
Détails articles : BOBINE VACF-B-C1-1A
Bobine VACF-B-C1-1A Plan de pose type C, selon EN 175 301, 24 V CA/50-60 Hz Position de montage=indifférent, Facteur de marche=100%, Classe d'isolement=H, Caractéristiques de bobine=24 V CA: 50/60 Hz, puissance d'appel 3,9 VA, puissance de maintien 2,6 VA, Variations de tension admissibles=+/- 10 %
Informations techniques
Attributs
| Type | bobine magnétique sans protection antidéflagrante |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,98 € HT
/ unité
21,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours