Porte embouts tournevis Wera 05073421001, Longueur: 50 mm
Porte-embouts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05073421001
Rubix :4727-5541746
Fabricant :05073421001
EAN :4013288099440

Documents
Détails articles : 889/4/1 K PORTE-EMBOUTS UNIVERSEL RAPIDAPTOR SB, 1/4X50
889/4/1 K Porte-embouts universel Rapidaptor SB, 1/4" x 50 mm
Points forts
Porte-embouts universel Rapidaptor pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173). La technologie Rapidaptor permet l'insertion des embouts, même sans actionner la douille. Un mouvement de coulisse vers l'avant suffit à retirer l'embout. Le changement est ultrarapide, même avec une seule main. Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve. Hexagone 1/4" pour visseuses avec admission selon DIN ISO 1173-F 6,3.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Taille d’entraînement | hexagonale 1/4' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,56 € HT
/ unité
83,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours