Porte embouts tournevis Wera 05073210001, Carré: 6.3 mm | Longueur: 50 mm
Porte-embouts à profondeur de vissage réglable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05073210001
Rubix :4727-5540916
Fabricant :05073210001
EAN :4013288178725




Documents
Détails articles : 896/4/1 SB PORTE-EMBOUTS A PROFONDEUR DE VISSAGE REGLABLE,
896/4/1 SB Porte-embouts à profondeur de vissage réglable, 1/4" x 50 mm
Points forts
Adaptateur de vissage haute qualité, en aluminium ; possibilité de réglage en continu de la profondeur de vissage, permettant le noyage de vis en affleurement.
Informations techniques
Attributs
| Carré | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Taille d’entraînement | hexagonal 1/4' (din iso 1173-f 6,3) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,58 € HT
/ unité
46,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours