Capuchon pour manchon et accessoire pour capuchons Pferd Tools PCT WRC 1317/6

Porte-capuchon PCT WRC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Pferd Tools :PCT WRC 1317/6
Rubix :0060-0137995
Fabricant :42151115
EAN :4007220267868
PORTE-CAPUCHON PCT 13X17 C/6 POLICAP 42151115
Documents

Détails articles : PORTE-CAPUCHON PCT 13X17 C/6 POLICAP 42151115


Il suffit de tourner légèrement sur la droite pour fixer et enlever le capuchon abrasif. Le changement du capuchon abrasif est facilité si le support est fixé dans la machine motrice. Forme A = cylindrique, forme C = cylindrique à bout arrondi, forme L = conique, forme G = cylindrique à cône pointu.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Les rainures facilitent l'extension du support. Ainsi, le capuchon abrasif est parfaitement tendu et ne glisse pas. (La précision d'ajustage assure le maintien du capuchon abrasif pendant le travail.)

Applications

Support réutilisable pour capuchon abrasif.

Informations techniques


Attributs
Typeporte-capuchon pct 13x17 c/6 policap 42151115
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,00 HT
/ 5 unités
91,20 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h