Capuchon pour manchon et accessoire pour capuchons Pferd Tools PCT WRC 1626/6
Porte-capuchon PCT WRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :PCT WRC 1626/6
Rubix :0060-0137841
Fabricant :42151120
EAN :4007220267912
Documents
Détails articles : PORTE-CAPUCHON PCT 16X26 C/6 POLICAP 42151120
Il suffit de tourner légèrement sur la droite pour fixer et enlever le capuchon abrasif. Le changement du capuchon abrasif est facilité si le support est fixé dans la machine motrice. Forme A = cylindrique, forme C = cylindrique à bout arrondi, forme L = conique, forme G = cylindrique à cône pointu.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Points forts
Les rainures facilitent l'extension du support. Ainsi, le capuchon abrasif est parfaitement tendu et ne glisse pas. (La précision d'ajustage assure le maintien du capuchon abrasif pendant le travail.)
Applications
Support réutilisable pour capuchon abrasif.
Informations techniques
Attributs
| Type | porte-capuchon pct 16x26 c/6 policap 42151120 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,10 € HT
/ 5 unités
99,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours