Références
Gates :7M1060 POLYFLEX
Rubix :7608-1142724
Fabricant :89031060
EAN :5412571038873
Détails articles : COURROIE POLYFLEX 7M1060
Cette courroie étroite et très robuste avec une largeur nominale supérieure de 3 mm à 11 mm transfère plus de puissance et atteint des rapports à haute vitesse. Polyflex® convient aux mécanismes d’entraînement très compacts avec des poulies très petites et des vitesses de rotation élevées. Polyflex® fonctionne parfaitement sur des machines et des machines-outils qui doivent fonctionner avec une grande puissance et rapidement dans un espace confiné, comme sur les fraiseuses, les mécanismes d’entraînement de tours, le travail du bois et la machinerie métallurgique, les périphériques informatiques, les petits ventilateurs, etc.
Points forts
• Liberté de conception et gains en matière d’espace qui ne sont pas réalisables avec les constructions conventionnelles de courroie en caoutchouc.
• Nécessite moins de tension et, par conséquent, réduit les coûts d’entretien.
• Longue durée de vie sur les entraînements compacts.
• Plage de résistante à la température : de -54 °C à + 5 °C.
• Nécessite moins de tension et, par conséquent, réduit les coûts d’entretien.
• Longue durée de vie sur les entraînements compacts.
• Plage de résistante à la température : de -54 °C à + 5 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 7m |
|---|---|
| Longueur intérieure | 1060 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,70 € HT
/ unité
83,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours