Courroies trapézoïdales larges Optibelt 52X16 X 2240
Courroie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :52X16 X 2240
Rubix :0314-1048377
Fabricant :1657762
EAN :4014486202724



Documents
Détails articles : COURROIE VARIATEUR 52X16 LI 2240 (W50-2320)
Courroie trapézoïdale large SUPER VX - à flancs ouverts, crantée moulée
Informations techniques
Attributs
| Profil | 1012 |
|---|---|
| Longueur intérieure | 2240 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Largeur supérieure | 52 mm |
| Largeur inférieure | 12,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,21 € HT
/ unité
281,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
