Courroies trapézoïdales larges Optibelt 65X20 X 1706

Courroie

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :65X20 X 1706
Rubix :0314-1048454
Fabricant :1632865
EAN :4014486202786
COURROIE VARIATEUR 65X20 LI 1706 (W63-1800)

Résumé technique

Profil1012
Longueur intérieure1706 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE VARIATEUR 65X20 LI 1706 (W63-1800)


Des résultats visibles

Des solutions d'entraînement peu encombrantes, un comportement de régulation optimal, une réduction de la température de fonctionnement et une large gamme d'applications sont les caractéristiques de cette courroie.


Conductivité électrique : Sûre, sans risque d'inflammation

La conductibilité électrique des courroies à vitesse variable optibelt VARIO POWER permet d'évacuer les charges électrostatiques en toute sécurité. Dans le cas de transmissions à conductivité électrique insuffisante, celles-ci peuvent être si fortes qu'il y a un risque d'inflammation dû à la formation d'étincelles.


Meilleure dissipation de la chaleur : Réduction de la température de la courroie

Dans l'optibelt VARIO POWER à double denture, la courroie trapézoïdale à double denture assure une meilleure dissipation de la chaleur et réduit ainsi considérablement la température de la courroie.


Grande rigidité transversale, grande flexibilité

L'optibelt VARIO POWER est renforcée par un revêtement en tissu et offre une rigidité transversale sans perdre en flexibilité grâce aux fibres transversales. Celle-ci peut encore être augmentée par la double denture.

Points forts

  • Transmission de puissance élevée
  • Conducteur électrique
  • Résistance transversale élevée
  • Longue durée de vie
  • Corde en polyester ou aramide peu extensible
  • Fonctionnement silencieux
  • Autorise des rapports de transmission jusqu'à 1 :12
  • Flexibilité élevée
  • Température -30°C à +90°C
  • Informations techniques


    Attributs
    Profil1012
    Longueur intérieure1706 mm
    Hauteur20 mm
    Largeur supérieure65 mm
    Largeur inférieure12,3 mm
    312,07 € HT
    / unité
    374,48 € TTC
    • Livraison habituellement sous (19) jours