Courroies trapézoïdales larges Gates 5M475 POLYFLEX

PolyFlex 5M

Voir les informations techniques

Références

Gates :5M475 POLYFLEX
Rubix :7608-1151867
Fabricant :89020475
EAN :5412571038149
COURROIE POLYFLEX 5M475

Résumé technique

Profil5m
Longueur intérieure475 mm

Détails articles : COURROIE POLYFLEX 5M475


Cette courroie étroite et très robuste avec une largeur nominale supérieure de 3 mm à 11 mm transfère plus de puissance et atteint des rapports à haute vitesse. Polyflex® convient aux mécanismes d’entraînement très compacts avec des poulies très petites et des vitesses de rotation élevées. Polyflex® fonctionne parfaitement sur des machines et des machines-outils qui doivent fonctionner avec une grande puissance et rapidement dans un espace confiné, comme sur les fraiseuses, les mécanismes d’entraînement de tours, le travail du bois et la machinerie métallurgique, les périphériques informatiques, les petits ventilateurs, etc.

Points forts

• Liberté de conception et gains en matière d’espace qui ne sont pas réalisables avec les constructions conventionnelles de courroie en caoutchouc.
• Nécessite moins de tension et, par conséquent, réduit les coûts d’entretien.
• Longue durée de vie sur les entraînements compacts.
• Plage de résistante à la température : de -54 °C à + 5 °C.

Informations techniques


Attributs
Profil5m
Longueur intérieure475 mm
39,58 € HT
/ unité
47,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours