Courroies trapézoïdales larges Optibelt 41X13 X 1440
Courroie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :41X13 X 1440
Rubix :0314-1048267
Fabricant :1582447
EAN :4014486199826



Documents
Détails articles : COURROIE VARIATEUR 41X13 LI 1440 (W40-1500)
Courroie trapézoïdale large SUPER VX - à flancs ouverts, crantée moulée
Informations techniques
Attributs
| Profil | 1012 |
|---|---|
| Longueur intérieure | 1440 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Largeur supérieure | 41 mm |
| Largeur inférieure | 12,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,66 € HT
/ unité
166,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
