Courroies trapézoïdales larges Gates W25 800 MULTISPEED ISO
Multi-Speed
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :W25 800 MULTISPEED ISO
Rubix :7608-1152262
Fabricant :980210028
EAN :5412571181715
Détails articles : COURROIE MULTI-SPEED 26X8 800
Gates multi-Speed offre d’excellentes performances et des entraînements à vitesse variable. Un engrenage à vitesse variable s’adapte rapidement aux rainures de la courroie et peut gérer un large éventail de vitesses et de rapports de vitesse. En plus de la gamme standard à plusieurs vitesses, des tailles spéciales (largeur de dessus, épaisseur et angle) sont disponibles sur demande.
Points forts
• Large gamme de vitesses.
• Puissance de transmission élevée.
• Bon fonctionnement des machines.
• Durée de vie exceptionnellement longue.
• Puissance de transmission élevée.
• Bon fonctionnement des machines.
• Durée de vie exceptionnellement longue.
Informations techniques
Attributs
| Profil | w25 |
|---|---|
| Longueur intérieure | 800 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,80 € HT
/ unité
144,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours