Références
Gates :11M800 POLYFLEX
Rubix :7608-1151966
Fabricant :89040800
EAN :5412571039467
Détails articles : COURROIE POLYFLEX 11M800
Cette courroie étroite et très robuste avec une largeur nominale supérieure de 3 mm à 11 mm transfère plus de puissance et atteint des rapports à haute vitesse. Polyflex® convient aux mécanismes d’entraînement très compacts avec des poulies très petites et des vitesses de rotation élevées. Polyflex® fonctionne parfaitement sur des machines et des machines-outils qui doivent fonctionner avec une grande puissance et rapidement dans un espace confiné, comme sur les fraiseuses, les mécanismes d’entraînement de tours, le travail du bois et la machinerie métallurgique, les périphériques informatiques, les petits ventilateurs, etc.
Points forts
• Liberté de conception et gains en matière d’espace qui ne sont pas réalisables avec les constructions conventionnelles de courroie en caoutchouc.
• Nécessite moins de tension et, par conséquent, réduit les coûts d’entretien.
• Longue durée de vie sur les entraînements compacts.
• Plage de résistante à la température : de -54 °C à + 5 °C.
• Nécessite moins de tension et, par conséquent, réduit les coûts d’entretien.
• Longue durée de vie sur les entraînements compacts.
• Plage de résistante à la température : de -54 °C à + 5 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 11m |
|---|---|
| Longueur intérieure | 800 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,78 € HT
/ unité
117,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours