Courroies trapézoïdales larges Optibelt 41X13 X 1180
Courroie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :41X13 X 1180
Rubix :0314-1048263
Fabricant :1569909
EAN :4014486199789



Documents
Détails articles : COURROIE VARIATEUR 41X13 LI 1180 (W40-1240)
Courroie trapézoïdale large SUPER VX - à flancs ouverts, crantée moulée
Informations techniques
Attributs
| Profil | 1012 |
|---|---|
| Longueur intérieure | 1180 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Largeur supérieure | 41 mm |
| Largeur inférieure | 12,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,75 € HT
/ unité
147,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
