Courroies trapézoïdales larges Optibelt 30X10 X 950

Courroie à vitesse variable Vario Power

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :30X10 X 950
Rubix :0314-1048136
Fabricant :1576360
EAN :4014486197228
COURROIE VARIATEUR 30X10 LI 950

Résumé technique

Profil1012
Longueur intérieure950 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE VARIATEUR 30X10 LI 950


Des résultats visibles

Des solutions d'entraînement peu encombrantes, un comportement de régulation optimal, une réduction de la température de fonctionnement et une large gamme d'applications sont les caractéristiques de cette courroie.


Conductivité électrique : Sûre, sans risque d'inflammation

La conductibilité électrique des courroies à vitesse variable optibelt VARIO POWER permet d'évacuer les charges électrostatiques en toute sécurité. Dans le cas d'entraînements dont la conductivité électrique est insuffisante, ces charges peuvent être si fortes qu'il existe un risque d'inflammation dû à la formation d'étincelles.


Meilleure dissipation de la chaleur : Réduction de la température de la courroie

La courroie trapézoïdale à double denture de l'optibelt VARIO POWER assure une meilleure dissipation de la chaleur et réduit ainsi considérablement la température de la courroie.


Grande rigidité transversale, grande flexibilité

La courroie optibelt VARIO POWER est renforcée par une couche de tissu et offre une rigidité transversale sans perdre en flexibilité grâce aux fibres transversales. Cette rigidité peut encore être augmentée par la double denture.

Informations techniques


Attributs
Profil1012
Longueur intérieure950 mm
Hauteur10 mm
Largeur supérieure30 mm
Largeur inférieure12,3 mm
74,54 € HT
/ unité
89,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours