Références
Alfaflex :PEBDNA0810050
Rubix :2969-2419632
EAN :3422561204302


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | naturel |
Détails articles : TUBE EN PEBD NATUREL D.8X10 - UE50 METRES
Tube calibré souple en polyéthylène basse densité (PEBD), physiologiquement neutre.Température d'utilisation : -60°C à +80°C.
Points forts
Souple - Flexible - Résilience exceptionnelle - Grandes propriétés chimiques - Usages alimentaires
Applications
- Conduits pour aérosols et appareils de pulvérisation horticole - Instrumentation et mesures industrielles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | naturel |
| Matière | polyéthylène |
| Longueur du rouleau | 50 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,00 € HT
/ 50 mètres
98,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours