Tuyau flexible Sema 2306500
Gaine souple en polyuréthane PLP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sema :2306500
Rubix :1446-2025538

Documents
Détails articles : GAINE FLEXIBLE PLP D. 65 MM FILM POLYURETHANNE
Épaisseur totale 0,4 mm. Composition : film polyuréthane alimentaire, base polyéther, spire acier cuivré. Option PLP-M : anti-écrasement. Couleur : translucide. Température maximale : -30 °C à +120 °C. Longueur : 10 m.
Points forts
Résistance à l'hydrolyse, aux vapeurs et à l'ozone.
Applications
Pour air moyennement chargé, aspiration sciures, copeaux, granulés, farines. Recommandé pour machines à bois.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Couleur | transparent |
| Longueur du rouleau | 10 m |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
573,80 € HT
/ 10 mètres
688,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours