• EPI pour l'été
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 063)
  • Entretien et réparation(3 415)
  • Fixation et montage(36 016)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 474)
  • Equipement(12 916)
  • Usinage(65 019)
  • Soudage(2 564)
  • Transmission(80 781)
  • Pneumatique et fluiditique(60 116)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Perçage(12 822)
  • Fraisage(7 842)
  • Filetage(3 955)
  • Tournage(15 022)
  • Alésage(767)
  • Lamage, chanfreinage, ébavurage(435)
  • Poinçonnage, moletage, brochage, galetage, gravage(179)
  • Sciage(840)
  • Accessoires de machines-outils(7 534)
  • Lubrification pour usinage(19)
  • Semi-produits(437)
  • Équipements moulistes(13)
  • Équipements pour l'électro-érosion(28)
  • Abrasifs(12 623)
Voir Usinage
  • Top ventes(15)
  • Poinçonnage, moletage(77)
  • Brochage, galetage(1)
  • Gravage et marquage(101)
Voir Poinçonnage, moletage, brochage, galetage, gravage
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Poinçonnage, moletage, brochage, galetage, gravage
Gravage et marquage
Pointeaux
Pointeau pour gravage et marquage
POINTEAU D.14MM X 10MM FINITION CADMIEE UE25

Pointeau pour gravage et marquage Wilmart 150707

Pointeau rond moleté chromé-corps 14mm-pointe 10mm

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Wilmart :150707
Rubix :0130-0138129
EAN :3363671507078
POINTEAU D.14MM X 10MM FINITION CADMIEE UE25
brand logo
Documents

Détails articles : POINTEAU D.14MM X 10MM FINITION CADMIEE UE25


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,30 € HT
/ unité
13,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Pointeau pour gravage et marquage Facom 256.4Pointeau pour gravage et marquage Facom 256.8Pointeau pour gravage et marquage Facom 256.2,5Pointeau pour gravage et marquage Facom 255.G4Pointeau pour gravage et marquage Facom 255.G8Pointeau pour gravage et marquage Facom 257APointeau pour gravage et marquage Facom 256.6Pointeau pour gravage et marquage Facom 256.10Pointeau pour gravage et marquage Facom 255.G2,5Pointeau pour gravage et marquage Facom 255.G6Pointeau pour gravage et marquage SAM 8N-10APointeau pour gravage et marquage Facom 255.G6SLSPointeau pour gravage et marquage Wilmart 150706Pointeau pour gravage et marquage Wilmart 150403Pointeau pour gravage et marquage Facom 255.G8SLS
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu