Pointeau pour gravage et marquage Wilmart 150403
Pointeau rond moleté bruni-corps 8mm-pointe 4mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :150403
Rubix :0130-0167439
EAN :3363671504039
Documents
Détails articles : POINTEAU ROND CORPS 8MM BRONZE POINTE 4 MM UE100
Acier au chrome vanadium.
Finition bronze d'arme.
Diamètre pointe : 4 mm.
Diamètre corps : 8 mm.
Finition bronze d'arme.
Diamètre pointe : 4 mm.
Diamètre corps : 8 mm.
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre queue | 4 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,25 € HT
/ unité
2,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

