Pointeau pour gravage et marquage Wilmart 150406
Pointeau rond moleté bruni-corps 12mm-pointe 8mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :150406
Rubix :0130-0138078
EAN :3363671504060
Documents
Détails articles : POINTEAU D.12MM X 8MM FINITION BRONZE D'ARME UE50
Acier au chrome vanadium.
Finition bronze d'arme.
Diamètre pointe : 8 mm.
Diamètre corps : 12 mm.
Finition bronze d'arme.
Diamètre pointe : 8 mm.
Diamètre corps : 12 mm.
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre queue | 8 mm |
| Longueur totale | 130 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,94 € HT
/ unité
4,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

