Pointeau pour gravage et marquage Facom 257.G

Pointeau automatique gainé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :257.G
Rubix :0139-5333267
EAN :3148511608104
POINTEAU AUTOMATIQUE GAINE 257.G UC05

Résumé technique

Matière du corpsacier
Diamètre queue16 mm
Longueur totale140 mm

Documents

Détails articles : POINTEAU AUTOMATIQUE GAINE 257.G UC05


Pointeau automatique gainé
- Choc provoqué par le déclenchement d'un ressort sous l'effet d'une simple pression sur la tête.
- Puissance de frappe réglable par vissage de la tête de 15 à 25 kg.
- Poignée ergonomique FACOM.
- Pointe traitée 55 - 58 HRc.
Poids : 0,175 kg.

Points forts

Choc provoqué par le déclenchement d'un ressort, sous l'effet d'une simple pression sur la tête

Informations techniques


Attributs
Matière du corpsacier
Diamètre queue16 mm
Longueur totale140 mm
90,35 HT
/ unité
108,42 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h