Chasse goupilles Mob 7254120010, Diamètre: 6 mm | Longueur: 120 mm
Pointeau de mécanicien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7254120010
Rubix :0146-5024262
EAN :3303807254025
Documents
Détails articles : POINTEAU MECANICIEN 7254 6MM
Corps hexagonal - acier chrome vanadium
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,80 € HT
/ 10 unités
84,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours

