Références
Röhm :013715
Rubix :0102-0034118
EAN :4019208001050



Détails articles : POINTE FIXE CM5 TYPE 665 13715
Type 665 DIN 806, pointue.
Matière : acier.
Contre-pointes DIN 806 et DIN 807 entièrement trempées et rectifiées (avec rectification en carbure uniquement). Différents types disponibles. Les contre-pointes sont fabriquées avec une concentricité de 5 micromètres. Des versions avec une concentricité de 3 micromètres ou moins sont également disponibles sur demande.
Caractéristiques techniques :
Entièrement trempée et rectifiée.
Concentricité élevée.
Extrêmement résistante.
Matière : acier.
Contre-pointes DIN 806 et DIN 807 entièrement trempées et rectifiées (avec rectification en carbure uniquement). Différents types disponibles. Les contre-pointes sont fabriquées avec une concentricité de 5 micromètres. Des versions avec une concentricité de 3 micromètres ou moins sont également disponibles sur demande.
Caractéristiques techniques :
Entièrement trempée et rectifiée.
Concentricité élevée.
Extrêmement résistante.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre | 44,7 mm |
| Emmanchement | cm5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,56 € HT
/ unité
253,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
