Références
Röhm :013712
Rubix :0102-0594725
EAN :4019208001043



Détails articles : POINTE FIXE CM4 TYPE 665 13712
Type 665 DIN 806, pointue.
Matière : acier.
Contre-pointes DIN 806 et DIN 807 entièrement trempées et rectifiées (avec rectification en carbure uniquement). Différents types disponibles. Les contre-pointes sont fabriquées avec une concentricité de 5 micromètres. Des versions avec une concentricité de 3 micromètres ou moins sont également disponibles sur demande.
Caractéristiques techniques :
Entièrement trempée et rectifiée.
Concentricité élevée.
Extrêmement résistante.
Matière : acier.
Contre-pointes DIN 806 et DIN 807 entièrement trempées et rectifiées (avec rectification en carbure uniquement). Différents types disponibles. Les contre-pointes sont fabriquées avec une concentricité de 5 micromètres. Des versions avec une concentricité de 3 micromètres ou moins sont également disponibles sur demande.
Caractéristiques techniques :
Entièrement trempée et rectifiée.
Concentricité élevée.
Extrêmement résistante.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre | 31,6 mm |
| Emmanchement | cm4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,38 € HT
/ unité
136,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
