Pointe Makita B-10388

Pointe auto affûtante Hexagonal 30 mm

Voir les informations techniques
Références
Makita :B-10388
Rubix :0142-5237667
EAN :0088381342483
POINTE AUTO AFFUTANTE LG 400MM A28

Détails articles : POINTE AUTO AFFUTANTE LG 400MM A28


Qté : 1
- Long. totale : 400 mm ;

Points forts

La pointe à béton est adaptée pour de nombreux travaux de démolition.

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,95 HT
/ unité
89,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.