Amortisseur de vibrations Paulstra 521951
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :521951
Rubix :0283-1009524
EAN :3661227004621
Documents
Détails articles : PLOT DIABOLO 521951 D. 95MM H. 76MM M16
Plot caoutchouc Diabolo; Diam 95 mm, hauteur du cylindre 76 mm; Tiges filetées M16; Charge maximale en compression 400 daN, charge maximale en cisaillement 70 daN
Points forts
Montage facile et rapide. Fixation à tiges filetées.
Applications
À élasticité radiale pour installation fixe de tables vibrantes, trémies, matériel de laboratoire.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 76 mm |
|---|---|
| Type | plot diabolo 521951 d. 95mm h. 76mm m16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,19 € HT
/ unité
93,83 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h