Amortisseur de vibrations Paulstra 521295
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :521295
Rubix :0283-1009605
EAN :3661227006540
Documents
Détails articles : PLOT RADIAFLEX 521295 D.12,5MM H. 20MM M5
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à tiges filetées; Diam 12,5 mm, hauteur du cylindre 20 mm; Tiges filetées M5; Charge maximale en compression 8 daN, charge maximale en cisaillement 2,5 daN
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 20 mm |
|---|---|
| Type | plot radiaflex 521295 d.12,5mm h. 20mm m5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,52 € HT
/ unité
9,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h




