Amortisseur de vibrations Paulstra 521803
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :521803
Rubix :0283-1009635
EAN :3661227003747
Documents
Détails articles : PLOT RADIAFLEX 521803 D. 80MM H. 30MM M14
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à tiges filetées; Diam 80 mm, hauteur du cylindre 30 mm; Tiges filetées M14; Charge maximale en compression 950 daN, charge maximale en cisaillement 40 daN
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 30 mm |
|---|---|
| Type | plot radiaflex 521803 d. 80mm h. 30mm m14 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,95 € HT
/ unité
82,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h




