Amortisseur de vibrations Paulstra 521651

Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :521651
Rubix :0283-1066964
EAN :3661227004560
PLOT RADIAFLEX 521651 D. 16MM H. 15MM M4

Résumé technique

Typeplot radiaflex 521651 d. 16mm h. 15mm m4

Documents

Détails articles : PLOT RADIAFLEX 521651 D. 16MM H. 15MM M4


Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à tiges filetées; Diam 16 mm, hauteur du cylindre 15 mm; Tiges filetées M4; Charge maximale en compression 20 daN, charge maximale en cisaillement 2,5 daN

Informations techniques


Attributs
Typeplot radiaflex 521651 d. 16mm h. 15mm m4
790,00 € HT
/ 100 unités
948,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours