Amortisseur de vibrations Paulstra 520531
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :520531
Rubix :0283-1009588
EAN :3661227005703
Documents
Détails articles : PLOT RADIAFLEX 520531 D. 70MM H. 50MM M10
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à trous taraudés; Diam 70 mm, hauteur du cylindre 50 mm; Taraudages M10; Charge maximale en compression 350 daN, charge maximale en cisaillement 35 daN
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 50 mm |
|---|---|
| Type | plot radiaflex 520531 d. 70mm h. 50mm m10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,05 € HT
/ unité
67,26 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours




