Amortisseur de vibrations Paulstra 520028
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :520028
Rubix :0283-1009544
EAN :3661227005246
Documents
Détails articles : PLOT RADIAFLEX 520028 D. 30MM H. 40MM M8
Plot caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation mixte; Diam 30 mm, hauteur du cylindre 40 mm; Tige filetée et taraudage M8; Charge maximale en compression 60 daN, charge maximale en cisaillement 11 daN
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 40 mm |
|---|---|
| Type | plot radiaflex 520028 d. 30mm h. 40mm m8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,18 € HT
/ unité
15,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h




