Échelle transformable / telescopique Tubesca-Comabi 02422707-002, Hauteur de travail maximale: 4.4 m | Type: Echelle coulissante | Nombre d'échelons: 7
PLATINIUM COULISSE MAIN 2 PLANS A CROCHETS A FIXER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :02422707-002
Rubix :0750-7140144
EAN :3178740152536


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,4 m |
| Longueur repliée | 2,06 m |
Documents
Détails articles : ECHELLE COULISSE PLATINIUM GMPRO 2X07-3,46M+CROCHETS C50
L'échelle Platinium coulisse à main 2 plans à crochets à fixer permet d'accéder à 6,95 mètres de hauteur travail. Elle est composée de 2 plans et est entièrement conçue en aluminium. Ses crochets en fonderie d'aluminium permettent un amarrage sur tout type de support. Elle répond au décret 96 333.
Points forts
- Légère et facile à mettre en place
- Verrouillage du plan coulissant pour garantir la sécurité en position d'accès
- Équipée de crochets pour se fixer à la barre d'amarrage 09061002
- Mise en oeuvre de ces modèles est très simple et permet rapidement d'atteindre des hauteurs moyennes
- Profils renforcés avec échelons 30 x 30 mm
- Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure
- Ultra-résistance de l'échelon grâce au triple sertissage
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,4 m |
| Longueur repliée | 2,06 m |
| Longueur dépliée | 3,46 m |
| Type | echelle coulissante |
| Poids | 7,2 kg |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
501,79 € HT
/ unité
602,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours