Escalier à palier/plateforme Fortal F801140017, Hauteur de travail maximale: 3.25 m
Plateforme pour accès et mise en sécurité des bennes à déchets gamme
Voir les informations techniquesRéférences
Fortal :F801140017
Rubix :1433-7327582
EAN :3760337970106

Détails articles : ACCES BENNE DECHETS CONFORT 2 M HAUT. PALIER 1.25 M
Plateforme simple accès, mobile en aluminium conçue pour accéder aux bennes à déchets en toute sécurité. Assemblage de la structure très résistant par soudure. Structure aluminium 100 x 30 mm très résistant aux agressions climatiques et ne nécessitant aucun entretien. Marches en aluminium strié antidérapant pour plus de sécurité. Surface de plateforme largement dimensionnée avec garde-corps et plinthe périphérique ce qui permet à l’opérateur de se déplacer aisément et en toute sécurité. Pour une sécurité accrue possibilité d’ajouter un portillon à l’entrée de la plateforme. Roues mobiles à frein à l’avant et roues fixes à l’arrière.
Points forts
marches aluminium strié antidérapant
ne nécessite aucun entretien
déplacement aisé grâce à deux roues mobiles à l'avant et fixes à l'arrière
autres dimensions sur demande
Informations techniques
Attributs
| Hauteur de plate-forme | 1,25 m |
|---|---|
| Nombre d'échelons | 6 |
| Hauteur de travail maximale | 3,25 m |
| Poids | 121 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 056,41 € HT
/ unité
4 867,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (38) jours
