Escalier à palier/plateforme Fimm 830008815, Hauteur de travail maximale: 4.31 m | Type: Escabeau livré semi-monté. | Nombre d'échelons: 10
Escabeau roulant à immobilisation automatique 10 marches 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :830008815
Rubix :2413-7029293
EAN :3666025300111

Documents
Détails articles : ESCABEAU ROULANT 10M ALU 200KG S:540X510 I:1370X800 GR
Construction en tube de diamètre 28 mm.
Equipé d'un système d'immobilisation automatique dès que l'opérateur monte sur la première marche.
Volée de marches mécano-soudées avec marches auto-porteuses en acier épaisseur 15/10e antidérapantes.
Mains courantes mécano-soudées sur les 2 côtés.
Stabilisateurs orientables.
Plateforme inférieure en bois médium vernisPortillon de sécurité s'ouvrant sur l'intérieurDimensions plateforme supérieure : 570x550mmHauteur garde corps : 1070mm.
Hauteur 3,38m.
Conforme à la norme EN 14183.
Equipé d'un système d'immobilisation automatique dès que l'opérateur monte sur la première marche.
Volée de marches mécano-soudées avec marches auto-porteuses en acier épaisseur 15/10e antidérapantes.
Mains courantes mécano-soudées sur les 2 côtés.
Stabilisateurs orientables.
Plateforme inférieure en bois médium vernisPortillon de sécurité s'ouvrant sur l'intérieurDimensions plateforme supérieure : 570x550mmHauteur garde corps : 1070mm.
Hauteur 3,38m.
Conforme à la norme EN 14183.
Points forts
- Immobilisation automatique- Grande maniabilité
Applications
Permet l'accès aux rayonnages et offre des garanties de sécurité et d'ergonomie optimisées. Grande maniabilité grâce à son système 3 roues, facilitant un guidage précis de l'escabeau. Equipé d'un système d'immobilisation automatique : l'escabeau se pose au sol dès que l'opérateur monte sur la première marche.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur de plate-forme | 2,31 m |
|---|---|
| Nombre d'échelons | 10 |
| Hauteur de travail maximale | 4,31 m |
| Type | escabeau livré semi-monté. |
| Poids | 114 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 279,66 € HT
/ unité
2 735,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
