Plateau support pour disque en fibre Pferd Tools CC-GT 115-125 M14
Plateaux-supports COMBICLICK®
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :CC-GT 115-125 M14
Rubix :0060-0282043
Fabricant :44890150
EAN :4007220725764




Détails articles : PLATEAU CC-GT 115-125 M14 COMBICLICK 44890150
Grâce à ce nouveau plateau-support, il est possible d’utiliser les outils COMBICLICK sur les meuleuses d’angle courantes. Le système COMBICLICK se compose d'un plateau-support spécial associé à une fixation stable à l'arrière de l'outil. La géométrie particulière des fentes de refroidissement assure un débit d'air élevé permettant de réduire la contrainte thermique exercée sur l'abrasif et sur la pièce à usiner. L'effet cumulé du système de serrage rapide, de la fixation robuste, de la fiabilité du blocage de l'outil et du système de refroidissement intégré permet d'obtenir, dans le meilleur des cas, une baisse de 30 % de la température de la pièce usinée, une augmentation des performances d'enlèvement de matière de 25 %, un allongement de la durée de vie de 30 % et une amélioration de l'utilisation de l'abrasif. Dureté CC-GT (moyen) = noir
PFERD TOOLS Plateau-support COMBICLICK Ø 115/125 mm, filetage M14 pour meuleuses d'angle 115&125
Points forts
Contrainte thermique nettement réduite grâce à la géométrie des fentes de refroidissement.
Rentabilité élevée grâce aux changements d’outil très rapides.
Applications
Pour montage sur meuleuse d'angle, fixation M14.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 45 mm |
|---|---|
| Type d'attachement | m14 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,39 € HT
/ unité
68,87 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h