Plateau de ponçage Bosch 2608601052, Diamètre: 150 mm

Plateau de ponçage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608601052
Rubix :0136-5021440
EAN :3165140063081
PLATEAU EXCENT. D.150MM AUTO AGRIPPANT

Résumé technique

Documents

Détails articles : PLATEAU EXCENT. D.150MM AUTO AGRIPPANT


Le plateau de ponçage à 6 trous Bosch, est un accessoire essentiel pour les travaux de ponçage de peinture, mastic et plâtre. Conçu pour garantir un rendement constant et une adaptation parfaite aux exigences des professionnels, il offre un excellent équilibre entre performance, durabilité et confort d'utilisation. Ce modèle mi-dur de 150 mm de diamètre s’intègre parfaitement aux ponceuses orbitales compatibles du système Bosch Professional.

Caractéristiques :
Le plateau de ponçage à 6 trous Bosch est spécifiquement conçu pour des applications standards de ponçage et de dégrossissage. Grâce à sa construction mi-dure, il assure une adaptation polyvalente aux surfaces à travailler tout en maintenant une rigidité suffisante pour un enlèvement efficace du matériau. Son système d’aspiration à 6 trous permet une meilleure gestion de la poussière, améliorant ainsi la propreté du poste de travail et la visibilité pendant le ponçage. Le plateau est compatible avec différents matériaux, notamment les peintures, enduits de rebouchage et le plâtre, ce qui le rend particulièrement adapté aux opérations de rénovation intérieure.

Spécifications :
• Type : plateau de ponçage à 6 trous
• Utilisation : peinture, mastic, plâtre
• Diamètre : 150 mm
• Dureté : mi-dur
• Exécution : standard
• Compatible avec : GEX 125 AC, GEX 150 AC Professional, PEX 15 AE
• Type de fixation : auto-agrippant (système velcro)
• Nombre de trous : 6

Informations sur la marque :
Bosch est un fournisseur mondial de technologies et de services, dont la mission est de créer des produits qui suscitent l’enthousiasme, améliorent la qualité de vie et préservent les ressources naturelles. Présent dans plus de 60 pays dans le monde, Bosch agit dans quatre secteurs d’activité : la mobilité, les techniques industrielles, les biens de consommation et les techniques pour l’énergie et le bâtiment. Fort de son expertise dans les capteurs, les logiciels, la connectivité et l’intelligence artificielle, Bosch conçoit des solutions innovantes et durables à partir d’une seule source. Sa division Bosch Professional propose des outils électroportatifs fiables et performants, pensés pour les professionnels de l’industrie et du bâtiment. Fidèle à sa promesse de "Technologie inventée pour la vie", Bosch met la qualité, la fiabilité et la durabilité au cœur de chacune de ses innovations.

Points forts

• Plateau mi-dur offrant un bon compromis entre rigidité et flexibilité
• Diamètre 150 mm adapté aux surfaces de taille moyenne
• Système 6 trous pour une meilleure extraction des poussières
• Compatible avec plusieurs ponceuses Bosch Professional
• Adapté aux matériaux courants en rénovation : peinture, mastic, plâtre
• Fixation velcro rapide et simple

Applications

Ce plateau de ponçage est idéal pour des travaux de rénovation, d’aménagement ou de préparation de surface sur les chantiers de second œuvre. Il est conçu pour les artisans, peintres, plâtriers ou bricoleurs professionnels souhaitant un ponçage homogène sur surfaces planes. Il peut être utilisé pour :
• Ponçage de murs et plafonds avant peinture
• Dégrossissage d’enduits ou mastics
• Égalisation de surfaces plâtrées
• Travaux de finition sur support peint ou enduit

Informations techniques


Attributs
Diamètre150 mm
Conditionnementpapier / carton / carton ondulé - emballage, poche, avec trou « euro »
41,80 € HT
/ unité
50,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h