Accouplement élastique Paulstra 635302
Accouplement élastique Miniflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :635302
Rubix :0283-1009269
EAN :3661227009930



Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT STRAFLEX 635302
Accouplement élastique Straflex ; Couple nominal 200 m.N , couple maxi 400 m.N , vitesse maxi 5000 Tr/min ; Diam extérieur 120 mm , manchon diam 56 mm , trous de fixations d'entraxe 85 mm , longueur 158 mm
Informations techniques
Attributs
| Taille | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Type | accouplement complet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,27 € HT
/ unité
528,32 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours
