Accouplement élastique Mecaline 866372
Plateau à fixation intérieure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :866372
Rubix :C600-1281536
EAN :3660338205125

Documents
Détails articles : PLATEAU ACCOUP. PNEU INT. 070
Plateau d’accouplement à fixation intérieur (Type F)
Informations techniques
Attributs
| Taille | 70 |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Diamètre extérieur | 144 mm |
| Couple nominal | 162 N.m |
| Vitesse maxi | 3600 rpm |
| Décalage angulaire | 4 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,62 € HT
/ unité
113,54 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours