Accouplement élastique Mecaline HRC-280H-3525

Element elastique

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :HRC-280H-3525
Rubix :X600-1476725
EAN :3660338431623
PLATEAU ACCOUPLEMENT HRC280 EXT 3525

Résumé technique

Détails articles : PLATEAU ACCOUPLEMENT HRC280 EXT 3525


Les accouplements Mecaline HRC sont conçus pour être utilisés dans une grande variété d'applications générales. La version à douille conique permet un montage rapide et simple sans outils spécialisés. Les accouplements prennent en compte les désalignements angulaires, parallèles et azimuts et absorbent les chocs.
MOYEU D'ACCOUPLEMENT HRC HRC280 EXT

Points forts

Caoutchouc naturel

Applications

Transmission de puissance et désalignement d'arbre

Informations techniques


Attributs
Taille280
Matièrefonte
Diamètre extérieur275 mm
Typeh
238,94 € HT
/ unité
286,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours