Accouplement élastique Mecaline 893491
Plateau à fixation intérieure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :893491
Rubix :X600-1486103
EAN :3660338459528



Documents
Détails articles : PLATEAU ACCOUP. PNEU INT. 220
Plateau d’accouplement à fixation intérieur (Type F)
Coupage de pneu Hub - F 220F
Informations techniques
Attributs
| Taille | 220 |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Diamètre extérieur | 474 mm |
| Couple nominal | 9932 N.m |
| Vitesse maxi | 1100 rpm |
| Décalage angulaire | 4 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 061,40 € HT
/ 2 unités
3 673,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours
