Accouplement élastique Mecaline 866371
Plateau à fixation intérieure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :866371
Rubix :C600-1281535
EAN :3660338205118

Documents
Détails articles : PLATEAU ACCOUP. PNEU INT. 060
Plateau d’accouplement à fixation intérieur (Type F)
Informations techniques
Attributs
| Taille | 60 |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Couple nominal | 106 N.m |
| Vitesse maxi | 4000 rpm |
| Décalage angulaire | 4 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,85 € HT
/ unité
83,82 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours