Tendeur de chaîne DOM CE12-500
Articulation élastique Série CE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DOM :CE12-500
Rubix :0866-1559602
Fabricant :CE12-500
Documents
Détails articles : ARTICULATION ELASTIQUE CE12-500
Les joint universels de type CE sont des éléments élastiques sans entretien utilisables dans toutes directions. Ils sont utilisés comme supports pour le montage ou la suspension de cribles giratoires, d'oscillateurs à bascule, de tables de criblage, de trieuses et de machines de criblage entraînées par des excentriques ou à oscillations libres.
Points forts
Sans entretien : aucune lubrification nécessaire, pour une maintenance réduite.
Fonctionnement multidirectionnel : absorbe les mouvements dans toutes les directions.
Réduction des vibrations : limite la transmission des efforts vers la structure de la machine.
Protection des équipements : réduit les contraintes mécaniques et l'usure des composants.
Amélioration de la durée de vie : préserve les organes de suspension et les structures environnantes.
Idéal pour les équipements vibrants : spécialement conçu pour les applications de criblage, tri et tamisage.
Applications
Cribles giratoires et vibrants. Tables de criblage et de séparation. Trieuses industrielles. Machines de criblage entraînées par excentriques. Équipements à oscillations libres. Montage et suspension de machines vibrantes dans les secteurs agroalimentaire, recyclage, carrières et industrie générale.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 886,60 € HT
/ unité
5 863,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours


