Accouplement élastique Mecaline 866369
Plateau à fixation intérieure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :866369
Rubix :C600-1281533
EAN :3660338205095

Documents
Détails articles : PLATEAU ACCOUP. PNEU INT. 040
Plateau d’accouplement à fixation intérieur (Type F)
Informations techniques
Attributs
| Taille | 40 |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Diamètre extérieur | 82 mm |
| Couple nominal | 21 N.m |
| Vitesse maxi | 4500 rpm |
| Décalage angulaire | 4 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,09 € HT
/ unité
37,31 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours