Accouplement élastique Mecaline 866377
Plateau à fixation extérieure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :866377
Rubix :C600-1281540
EAN :3660338205163



Documents
Détails articles : PLATEAU ACCOUP. PNEU EXT. 040H
La bride d'accouplement de pneu de type H, demi-corps peut être combinée avec un autre type F ou H et le pneu correspondant pour produire l'accouplement de pneu désiré. Utiliser le catalogue d'accouplement Mecaline pour le processus de sélection. Le type F signifie que la douille est installée de l'intérieur du moyeu, et le type H signifie que la douille est installée de l'extérieur du moyeu. Les accouplements à pneus peuvent supporter un désalignement simultané dans tous les plans sans imposer de charges excessives aux roulements adjacents.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 40 |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Diamètre extérieur | 82 mm |
| Couple nominal | 21 N.m |
| Vitesse maxi | 4500 rpm |
| Décalage angulaire | 4 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,09 € HT
/ unité
37,31 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours